ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=17 taperlock 1610

  • ERIKS:14900444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
17
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
86.39 mm
Außendurchmesser
93.3 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
71 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.38 kg
Dp
86.39 mm
B1
9.1 mm
A
25 mm
De
93.3 mm