ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=16 Vorgebohrt

  • ERIKS:14948547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.73inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
81.37 mm
Außendurchmesser
88.3 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.76 kg
Dp
81.37 mm
B1
9.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
88.3 mm