Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=16 Fertigbohrung 38H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409874
  • Hersteller:12409874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
16
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
81.37 mm
Außendurchmesser
88.3 mm
Vorbohrung
38 mm
Mit Bohrung
38H7++
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.54 kg
Dp
81.37 mm
B1
9.1 mm
D1
38 mm
A
30 mm
De
88.3 mm