ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=15 taperlock 1210

  • ERIKS:14432523
  • Hersteller:12410346
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
15
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
76.35 mm
Außendurchmesser
83.2 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
60 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.3 kg
Dp
76.35 mm
B1
9.1 mm
A
25 mm
De
83.2 mm