Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=14 Fertigbohrung 18H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409847
  • Hersteller:12409847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
14
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
71.34 mm
Außendurchmesser
78.2 mm
Vorbohrung
18 mm
Mit Bohrung
18H7++
Nabendurchmesser
52 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.54 kg
Dp
71.34 mm
B1
9.1 mm
D1
18 mm
A
30 mm
De
78.2 mm