ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=13 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433043
  • Hersteller:12408518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
66.32 mm
Außendurchmesser
73.2 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
47 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.46 kg
Dp
66.32 mm
B1
9.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
73.2 mm