ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=13 taperlock 1008

  • ERIKS:14900407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
66.33 mm
Außendurchmesser
73.2 mm
Taper Lock
1008
Nabendurchmesser
47 mm
Breite gesamt
22 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.23 kg
Dp
66.33 mm
B1
9.1 mm
A
22 mm
De
73.2 mm