Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=13 Fertigbohrung 15H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409834
  • Hersteller:12409834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
13
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
66.32 mm
Außendurchmesser
73.2 mm
Vorbohrung
15 mm
Mit Bohrung
15H7++
Nabendurchmesser
47 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.48 kg
Dp
66.32 mm
B1
9.1 mm
D1
15 mm
A
30 mm
De
73.2 mm