ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=12 Vorgebohrt

  • ERIKS:23545885
  • Hersteller:12408517
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
12
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
61.34 mm
Außendurchmesser
68.2 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
42 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.37 kg
Dp
61.34 mm
B1
9.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
68.2 mm