ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=11 Vorgebohrt

  • ERIKS:23545851
  • Hersteller:12408516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
56.34 mm
Außendurchmesser
63.2 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
37 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.29 kg
Dp
56.34 mm
B1
9.1 mm
D1
12 mm
A
30 mm
De
63.2 mm