Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=11 Fertigbohrung 15H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409814
  • Hersteller:12409814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
11
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
56.34 mm
Außendurchmesser
63.2 mm
Vorbohrung
15 mm
Mit Bohrung
15H7++
Nabendurchmesser
37 mm
Breite gesamt
30 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.3 kg
Dp
56.34 mm
B1
9.1 mm
D1
15 mm
A
30 mm
De
63.2 mm