Eriks
ERIKS

ERIKS Kettenrad 10B-1 Z=10 Fertigbohrung 16H7++ Gehärtet

  • ERIKS:12409809
  • Hersteller:12409809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Serie
Sprocket FB
Typ
BS 10B-1
Anzahl Zähne
10
Teilung
15.875 mm
Teilung
5/8 in
Lochkreis
51.37 mm
Außendurchmesser
58.3 mm
Vorbohrung
16 mm
Mit Bohrung
16H7++
Nabendurchmesser
35 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
9.1 mm
Material
Stahl C45 (1.0503) + HRc50
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.21 kg
Dp
51.37 mm
B1
9.1 mm
D1
16 mm
A
25 mm
De
58.3 mm