ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=9 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
9
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
37.13 mm
Außendurchmesser
42 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
24 mm
Breite gesamt
46 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.18 kg
Dp
37.13 mm
B1
34.9 mm
D1
12 mm
A
46 mm
De
42 mm