ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=8 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900694
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
8
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
33.18 mm
Außendurchmesser
38 mm
Vorbohrung
10 mm
Nabendurchmesser
20 mm
Breite gesamt
46 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.13 kg
Dp
33.18 mm
B1
34.9 mm
D1
10 mm
A
46 mm
De
38 mm