CHF 477.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-3 |
Anzahl Zähne | 76 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 307.33 mm |
Außendurchmesser | 313.9 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 120 mm |
Breite gesamt | 68 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite dreifach | 34.9 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 21.78 kg |
Dp | 307.33 mm |
B1 | 34.9 mm |
D1 | 25 mm |
A | 68 mm |
De | 313.9 mm |