ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=60 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 292.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
60
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
242.66 mm
Außendurchmesser
249.2 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
68 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
14.47 kg
Dp
242.66 mm
B1
34.9 mm
D1
25 mm
A
68 mm
De
249.2 mm