ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=50 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
50
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
202.26 mm
Außendurchmesser
208.8 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
68 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
10.74 kg
Dp
202.26 mm
B1
34.9 mm
D1
25 mm
A
68 mm
De
208.8 mm