ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=39 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
39
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
157.83 mm
Außendurchmesser
162.7 mm
Vorbohrung
25 mm
Nabendurchmesser
120 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.4 kg
Dp
157.83 mm
B1
34.9 mm
D1
25 mm
A
55 mm
De
162.7 mm