CHF 104.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 112.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-3 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-3 |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 137.64 mm |
Außendurchmesser | 142.5 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 110 mm |
Breite gesamt | 55 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite dreifach | 34.9 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 4.97 kg |
Dp | 137.64 mm |
B1 | 34.9 mm |
D1 | 20 mm |
A | 55 mm |
De | 142.5 mm |