ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=32 Vorgebohrt

  • ERIKS:14901250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
32
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
129.56 mm
Außendurchmesser
134.4 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.53 kg
Dp
129.56 mm
B1
34.9 mm
D1
20 mm
A
55 mm
De
134.4 mm