ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=31 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 88.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
31
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
125.54 mm
Außendurchmesser
130.4 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
110 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.32 kg
Dp
125.54 mm
B1
34.9 mm
D1
20 mm
A
55 mm
De
130.4 mm