ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=28 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433669
  • Hersteller:12409193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 73.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
28
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
113.42 mm
Außendurchmesser
118.3 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
90 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
3.25 kg
Dp
113.42 mm
B1
34.9 mm
D1
20 mm
A
55 mm
De
118.3 mm