CHF 59.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-3 |
Anzahl Zähne | 25 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 101.32 mm |
Außendurchmesser | 106.7 mm |
Taper Lock | 2012 |
Breite gesamt | 34.9 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite dreifach | 34.9 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.85 kg |
Dp | 101.32 mm |
B1 | 34.9 mm |
A | 34.9 mm |
De | 106.7 mm |