ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=23 Vorgebohrt

  • ERIKS:14900759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
23
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
93.27 mm
Außendurchmesser
98.1 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.08 kg
Dp
93.27 mm
B1
34.9 mm
D1
16 mm
A
55 mm
De
98.1 mm