ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=23 taperlock 1615

  • ERIKS:12410513
  • Hersteller:12410513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
23
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
93.26 mm
Außendurchmesser
98.7 mm
Taper Lock
1615
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.93 kg
Dp
93.26 mm
B1
34.9 mm
A
38 mm
De
98.7 mm