CHF 39.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-3 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-3 |
Anzahl Zähne | 21 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 85.21 mm |
Außendurchmesser | 90.6 mm |
Taper Lock | 1615 |
Nabendurchmesser | 70 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite dreifach | 34.9 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.65 kg |
Dp | 85.21 mm |
B1 | 34.9 mm |
A | 38 mm |
De | 90.6 mm |