ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:13732487
  • Hersteller:12409184
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.16 mm
Außendurchmesser
82 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
62 mm
Breite gesamt
50 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.3 kg
Dp
77.16 mm
B1
34.9 mm
D1
16 mm
A
50 mm
De
82 mm