ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=19 taperlock 1215

  • ERIKS:12410511
  • Hersteller:12410511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.15 mm
Außendurchmesser
82.5 mm
Taper Lock
1215
Nabendurchmesser
62 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.61 kg
Dp
77.15 mm
B1
34.9 mm
A
38 mm
De
82.5 mm