ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-3 Z=15 taperlock 1008

  • ERIKS:12410509
  • Hersteller:12410509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-3
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-3
Anzahl Zähne
15
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
61.8 mm
Außendurchmesser
66.5 mm
Taper Lock
1008
Breite gesamt
34.9 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite dreifach
34.9 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.36 kg
Dp
61.09 mm
B1
34.9 mm
A
34.9 mm
De
65.9 mm