CHF 248.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Anzahl Zähne | 76 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 307.33 mm |
Außendurchmesser | 313.9 mm |
Vorbohrung | 25 mm |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Breite gesamt | 55 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 13.3 kg |
Dp | 307.33 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 25 mm |
A | 55 mm |
De | 313.9 mm |