CHF 109.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-2 |
Anzahl Zähne | 57 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 230.54 mm |
Außendurchmesser | 237.1 mm |
Taper Lock | 2012 |
Nabendurchmesser | 111 mm |
Breite gesamt | 32 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Grauguss |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 3.64 kg |
Dp | 230.54 mm |
B1 | 21 mm |
A | 32 mm |
De | 237.1 mm |