ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=50 vorgebohrt

  • ERIKS:14900877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
50
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
202.26 mm
Außendurchmesser
208.8 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
108 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
7.17 kg
Dp
202.26 mm
B1
21 mm
D1
20 mm
A
55 mm
De
208.8 mm