CHF 102.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 110.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 194.18 mm |
Außendurchmesser | 200.7 mm |
Vorbohrung | 20 mm |
Nabendurchmesser | 108 mm |
Breite gesamt | 55 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 6.75 kg |
Dp | 194.18 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 20 mm |
A | 55 mm |
De | 200.7 mm |