ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=46 vorgebohrt

  • ERIKS:12408874
  • Hersteller:12408874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
46
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
186.1 mm
Außendurchmesser
192.6 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
108 mm
Breite gesamt
55 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
6.39 kg
Dp
186.1 mm
B1
21 mm
D1
20 mm
A
55 mm
De
192.6 mm