ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=40 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433369
  • Hersteller:12408871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
40
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
161.87 mm
Außendurchmesser
166.7 mm
Vorbohrung
20 mm
Nabendurchmesser
100 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
4.15 kg
Dp
161.87 mm
B1
21 mm
D1
20 mm
A
40 mm
De
166.7 mm