ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=30 taperlock 2012

  • ERIKS:14900398
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
30
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
121.49 mm
Außendurchmesser
126.9 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
87 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.24 kg
Dp
121.49 mm
B1
21 mm
A
32 mm
De
126.9 mm