ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=29 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433358
  • Hersteller:12408860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
29
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
117.46 mm
Außendurchmesser
122.3 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
95 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
2.56 kg
Dp
117.46 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
122.3 mm