ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=28 taperlock 2012

  • ERIKS:14900435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
28
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
113.42 mm
Außendurchmesser
118.3 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
87 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.1 kg
Dp
113.42 mm
B1
21 mm
A
32 mm
De
118.3 mm