ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=26 taperlock 2012

  • ERIKS:14900406
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
26
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
105.36 mm
Außendurchmesser
110.2 mm
Taper Lock
2012
Nabendurchmesser
87 mm
Breite gesamt
32 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.82 kg
Dp
105.36 mm
B1
21 mm
A
32 mm
De
110.2 mm