ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=25 Vorgebohrt

  • ERIKS:12408856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
25
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
101.33 mm
Außendurchmesser
106.2 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
80 mm
Breite gesamt
40 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
1.82 kg
Dp
101.33 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
40 mm
De
106.2 mm