ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=23 taperlock 1610

  • ERIKS:12410441
  • Hersteller:12410441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
23
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
93.26 mm
Außendurchmesser
98.7 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
79 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.62 kg
Dp
93.26 mm
B1
21 mm
A
25 mm
De
98.7 mm