ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=21 taperlock 1610

  • ERIKS:12410439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
21
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
85.21 mm
Außendurchmesser
90.6 mm
Taper Lock
1610
Nabendurchmesser
70 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.5 kg
Dp
85.21 mm
B1
21 mm
A
25 mm
De
90.6 mm