CHF 20.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Anzahl Zähne | 20 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 81.19 mm |
Außendurchmesser | 86 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 66 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 1.1 kg |
Dp | 81.19 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 16 mm |
A | 38 mm |
De | 86 mm |