ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=19 Vorgebohrt

  • ERIKS:14433349
  • Hersteller:12408850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.16 mm
Außendurchmesser
82 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
62 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.97 kg
Dp
77.16 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
38 mm
De
82 mm