ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=19 taperlock 1210

  • ERIKS:14432604
  • Hersteller:12410437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
19
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
77.15 mm
Außendurchmesser
82.5 mm
Taper Lock
1210
Nabendurchmesser
62 mm
Breite gesamt
25 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.38 kg
Dp
77.15 mm
B1
21 mm
A
25 mm
De
82.5 mm