ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=18 Vorgebohrt

  • ERIKS:13731577
  • Hersteller:12408849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
18
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
73.14 mm
Außendurchmesser
78 mm
Vorbohrung
16 mm
Nabendurchmesser
58 mm
Breite gesamt
38 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.85 kg
Dp
73.14 mm
B1
21 mm
D1
16 mm
A
38 mm
De
78 mm