CHF 16.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.73inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket PB |
Typ | BS 08B-2 |
Anzahl Zähne | 17 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 69.11 mm |
Außendurchmesser | 74 mm |
Vorbohrung | 16 mm |
Nabendurchmesser | 54 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.73 kg |
Dp | 69.11 mm |
B1 | 21 mm |
D1 | 16 mm |
A | 38 mm |
De | 74 mm |