ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=16 taperlock 1108

  • ERIKS:14900391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket TL
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
16
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
65.1 mm
Außendurchmesser
69.9 mm
Taper Lock
1108
Nabendurchmesser
50 mm
Breite gesamt
22 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.22 kg
Dp
65.1 mm
B1
21 mm
A
22 mm
De
69.9 mm