CHF 15.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Sprocket TL |
Typ | BS 08B-2 |
Anzahl Zähne | 15 |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Lochkreis | 61.8 mm |
Außendurchmesser | 66.5 mm |
Taper Lock | 1008 |
Nabendurchmesser | 46 mm |
Breite gesamt | 22 mm |
Zahnbreite einfach | 7 mm |
Zahnbreite zweifach | 21 mm |
Material | Stahl C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |
Gewicht | 0.22 kg |
Dp | 61.09 mm |
B1 | 21 mm |
A | 22 mm |
De | 65.9 mm |