ERIKS

ERIKS Kettenrad 08B-2 Z=14 Vorgebohrt

  • ERIKS:14073984
  • Hersteller:12408845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Serie
Sprocket PB
Typ
BS 08B-2
Anzahl Zähne
14
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Lochkreis
57.07 mm
Außendurchmesser
61.9 mm
Vorbohrung
12 mm
Nabendurchmesser
42 mm
Breite gesamt
35 mm
Zahnbreite einfach
7 mm
Zahnbreite zweifach
21 mm
Material
Stahl C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187
Gewicht
0.44 kg
Dp
57.07 mm
B1
21 mm
D1
12 mm
A
35 mm
De
61.9 mm